Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077823
Cod. Produttore
077823
Cod. EAN
3245060778231

Informazioni di prodotto

soliroc - interruttore temporizzato 1000W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interuttore temporizzato - tempo di ritardo da 25 secondi a 15 minuti - 2 moduli - senza neutro, 2 fili - 1000 W resistivi, 400VA induttivi - IK 10 IP 55

impostazione dell’ora

0.41 min 15 min

senza alogeni

corrente di dimensionamento

8 A

tensione nominale

250 V

colore

cromo

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

superficie

metallico

composizione

elemento base

Produttore

SOLIROC - INTERRUTTORE TEMPORIZZATO