Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077814
Cod. Produttore
077814
Cod. EAN
3245060778149

Informazioni di prodotto

soliroc - deviatore controllo stato 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore con spia stato utilizzatore fornito di LED, art. 067668 - 2 moduli - 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55

senza alogeni

profondità di incasso

22 mm

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

larghezza dell'apparecchio

70 mm

tipo di illuminazione

LED sostituibile

esecuzione della superficie

opaco

funzione di illuminazione

illuminato (on)

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

materiale

plastica

tipo di circuito

invertitore

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

cromo

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

Produttore

SOLIROC - DEVIATORE CONTROLLO STATO