Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5540503FULL-04
Cod. Produttore
540503FULL-0403X
Cod. EAN
8714112032836

Informazioni di prodotto

SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA
Descrizione del produttore: La sirena elettronica ROLP IP65 in rosso è un dispositivo di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzata in plastica resistente, offre un grado di protezione IP65, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti esterni. Con una potenza di 32 toni, questa sirena è ideale per applicazioni di sicurezza e allerta. La sua alimentazione a corrente continua la rende versatile e adatta a diverse installazioni. Un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e durabilità.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

102 DECIBEL

corrente assorbita

0,012 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA