Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5540501FULL-03
Cod. Produttore
540501FULL-0389X
Cod. EAN
8714112032843

Informazioni di prodotto

SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA
Descrizione del produttore: La sirena elettronica Rolp è un dispositivo di sicurezza progettato per resistere alle condizioni ambientali con un grado di protezione IP54. Realizzata in plastica robusta, presenta un vivace colore rosso che garantisce visibilità. Questa sirena offre una potenza sonora impressionante con 32 toni distintivi, rendendola ideale per diverse applicazioni di allerta. Funzionando con corrente continua, è una scelta affidabile per chi cerca un sistema di allerta efficace e durevole.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

102 DECIBEL

corrente assorbita

0,012 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA