Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5651004FULL-00
Cod. Produttore
651004FULL-0009X
Cod. EAN
8714112069054

Informazioni di prodotto

SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 ROSSA
Descrizione del produttore: La sirena elettronica a tromba IP42 RO è un dispositivo progettato per garantire una segnalazione efficace e potente. Realizzata in plastica robusta di colore rosso, offre un grado di protezione IP21, rendendola adatta per ambienti interni. Con 32 toni disponibili, questa sirena fornisce una versatilità sonora senza pari. Alimentata da corrente continua, è ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando sempre una risposta tempestiva e affidabile.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

120 DECIBEL

corrente assorbita

0,24 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

32

grado di protezione (IP)

IP21

Produttore

SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 RO