Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5587012FULL-01
Cod. Produttore
587012FULL-0111X
Cod. EAN
8054934906251

Informazioni di prodotto

SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42
Descrizione del produttore: La sirena da soffitto Squashni rossa I è un dispositivo di allerta di alta qualità, realizzato in plastica resistente. Con un vivace colore rosso, questa sirena è progettata per attrarre l'attenzione. Funzionante con corrente continua, offre una potenza sonora di 4 toni, ideale per diverse applicazioni di sicurezza. Grazie al suo grado di protezione IP21, è adatta per ambienti interni, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

0,015 A

Materiale del corpo

Plastica

numero di toni

4

grado di protezione (IP)

IP21

Produttore

SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA I