Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di corrente
DC
colore calotta
rosso
corpo luminoso
LED
tipo di segnale ottico
flash
tipo di segnale acustico
programmabile
tipo di montaggio
struttura
colore della scatola
grado di protezione (IP)
IP21
frequenza del segnale acustico
0.6
tensione nominale
20
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per montaggio a parete
volume
101 dB
potenza
1.68 W
corrente assorbita
0.025 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te