› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

Pannello ottico-acustico EN54-3/23 bianco per impianti antincendio interni uffici alberghi ospedali

Cod. Rexel N3PAN1-PLUS-W
Cod. Produttore PAN1-PLUS-W

Informazioni principali

  • Descrizione: PAN. OTTICO ACUSTICO EN54-3/23 BIAN
  • Certificazioni: EN 54.3 e EN 54.23
  • Conformità: TR 11607 Linea Guida
  • Applicazioni: Uffici, alberghi, ospedali
  • Tipo: Pannello ottico-acustico
  • Ambiente: Interni
  • Serie: N3PAN1-PLUS-W
  • Frequenza: 0,5 Hz - 1 KHz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PAN1-PLUS è un pannello ottico-acustico per interni di avviso di allarme, particolarmente adatto a tutte le tipologie di impianti di rivelazione Incendio in uffici, alberghi, centri commerciali, ospedali e ambienti industriali. Il Pannello è certificato in conformità alle normative EN 54.3 e EN 54.23 ed è conforme al TR 11607, “Linea Guida per avvisatori acustici ed ottici” dove, per i dormitori e gli alberghi viene specificata la frequenza predominante che deve essere tra 0,5 Hz e 1Khz. PAN1-PLUS è costruito con materiali
Pannello ottico-acustico EN54-3/23 bianco per impianti antincendio interni uffici alberghi ospedali
€ 123,64 x 1 pz.
(pz.)