Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
struttura
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
caratteristica
superficie
tensione d’esercizio
6 V
area di rilevazione
100 °
corrente d’esercizio
5 mA
profondità
75 mm
altezza
190 mm
larghezza
85 mm
sistema radio
monitoraggio della copertura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te