Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4217
Cod. Produttore
4217
Cod. EAN
8005543590911

Informazioni di prodotto

sirena da esterno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sirena da esterno per impianto filare - autoalimentata a basso assorbimento e completa di protezione metallica antisfondamento. Batteria tampone 6Vdc 1,2Ah non inclusa.

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnale acustico

tono a impulsi

tipo di segnalatore acustico

cicalino

tipo di segnale ottico

flash

corpo luminoso

LED

colore calotta

bianco

tipo di corrente

DC

volume

100 dB

corrente assorbita

0.15 A

tensione nominale

12 V

tensione nominale

12

Produttore

Sirena da esterno autoalimentata basso assorbimento protezione metallica antisfondamento impianti filari