Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036912
Cod. Produttore
036912
Cod. EAN
3414970696465

Informazioni di prodotto

Quadro in metallo Atlantic con porta cieca

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro in metallo Atlantic con porta cieca - altezza 400mm - larghezza 300mm - profondità 160mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

165 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,25 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

Serie

ATLANTIC

Produttore

Quadro metallico IP66 Atlantic con piastra 400x300x160 mm protezione elevata

€ 95,55 x 1 pz.
(pz.)