Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMINDT
Cod. Produttore
INDT
Cod. EAN
8023903443721

Informazioni di prodotto

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

Documentazione tecnica

24Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rel? a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilit? PIR e MW. PIR con velocit? di rilevamento del movimento selezionabile ed immunit? animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarit?, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.

Produttore

SENSORE FILARE DOPPIA TEC. 12M INP