Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMIR180EAMB
Cod. Produttore
IR180EAMB
Cod. EAN
8023903418545

Informazioni di prodotto

SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180? ANTIMASK, APP

Documentazione tecnica

24Sensore filare da esterno per protezione perimetrale. Sei testine PIR (due frontali, due laterali DX, due laterali SX). Zone laterali a tenda con portata fino a 12m per lato. Zona di rilevazione frontale con apertura a 180? e rilevazione fino a 8m. Tamper con accelerometro, funzione test con buzzer ed indicatore luminoso indipendente per ciascun lato. Tecnologia antimascheramento. Resistenza all'impatto IK10, grado IP54. Altezza di installazione da 100 a 140 cm. IR180EAB supporta l?innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

12 V

monitoraggio della copertura

profondità

75 mm

larghezza

85 mm

altezza

190 mm

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

180 °

Produttore

SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180° ANTIMASK, APP