Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503E
Cod. Produttore
503E
Cod. EAN
8012199051260

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso in resina per serie civili
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso a 3 moduli in polistirene senza alogeni, progettata per pareti in muratura. Dotata di graffette metalliche e prefratture antimalta per l’inserimento di tubi di diverse sezioni, è ideale per la realizzazione di impianti elettrici con linee separate. La sua forma rettangolare e la profondità interna di 50 mm garantiscono un ampio spazio per il cablaggio. È possibile installarla sia verticalmente che orizzontalmente, con la possibilità di affiancamento totale e accoppiamento posteriore per l’installazione su lati opposti della stessa parete. Resistente a temperature da -15 a +60 °C e al filo incandescente a 650 °C secondo la norma IEC 60695-2-11, rispetta lo standard EN60670-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 108x74x53,5mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

74 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

107 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

3

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

51,3 ... 51,3 mm

Produttore

Scatola incasso resina 3 moduli serie civili

€ 0,3556 x 1 pz.
(pz.)
375 pz.
Q.tà consigliata info