Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504E
Cod. Produttore
504E
Cod. EAN
8012199051338

Informazioni di prodotto

Scatola in resina da incasso per 4 moduli serie civili
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare a 4 moduli, realizzata in polistirene senza alogeni, resistente fino a 650 °C al filo incandescente secondo la norma IEC 60695-2-11. Progettata per pareti in muratura, è dotata di graffette metalliche e prefratture per l’inserimento di tubi di diverse sezioni, facilitando il cablaggio e l’installazione di linee elettriche. La scatola permette l’affiancamento totale sia in verticale che in orizzontale, con possibilità di accoppiamento posteriore per installazioni su lati opposti della stessa parete. Adatta per applicazioni singole, offre una profondità interna di 50 mm e garantisce facilità di installazione e versatilità nell’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola in resina da incasso per 4 moduli serie civili 135x74x53,5mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

74 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

132 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

4

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

51,3 ... 51,3 mm

Produttore

Scatola incasso 4 moduli resina civile residenziale

€ 1,43 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info