Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS530637
Cod. Produttore
S530637
Cod. EAN
4016779530637

Informazioni di prodotto

S202 D20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P

Documentazione tecnica

System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

16 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

profondità di incasso

68 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

caratteristica di intervento

D

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S202 D20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6K

€ 48,91 x 1 pz.
(pz.)