Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770183
Cod. Produttore
BIZ770183
Cod. EAN
3700882107282

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Ø interno: 8,4 mm
  • Ø esterno: 30 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Applicazioni: Fissaggi vari
  • Vantaggi: Adatta al diametro vite
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta extra large M8 in acciaio zincato, caratterizzata da un diametro interno di 8,4 mm, diametro esterno di 30 mm e spessore di 1,5 mm. Progettata per fissaggi affidabili tra metallo su metallo, legno su legno e metallo su legno, questa rondella permette di adattare perfettamente il pezzo da fissare al diametro della vite, evitando lo scoppiamento dei materiali assemblati e garantendo una maggiore stabilità delle giunzioni. Confezionata in scatole da 50 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e duraturi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large M8, in acciaio zincato (x 50), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino

diametro esterno

30 mm

diametro interno

8,5 mm

Spessore

1,4 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

Produttore

Rondella piatta extra large M8 acciaio zincato fissaggi metallo-legno

€ 9,93 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info