Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ301612
Cod. Produttore
BIZ301612
Cod. EAN
3701395129907

Informazioni di prodotto

  • Numero ingressi: 2
  • Sezione cavi: 0,2-4 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Dimensioni (LxPxA): 20,64x13x9,6 mm
  • Serie: BIZ'WING

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di collegamento a molla con 2 ingressi, progettato per cavi flessibili e rigidi con sezione da 0,2 a 4 mm². Realizzato in policarbonato trasparente per un facile controllo visivo delle connessioni, garantisce un'installazione semplice e sicura grazie al design ergonomico e alle leve di azionamento flessibili. Adatto per conduttori massicci, multifilo e flessibili, supporta una tensione massima di 450 V e un'intensità di 32 A, con resistenza al filo incandescente fino a 850 °C e temperatura ambiente di lavoro fino a 85 °C. La spellatura dei cavi deve essere di 11 mm per un collegamento ottimale. Dimensioni compatte con lunghezza di 13 mm, larghezza di 20,64 mm e altezza di 9,6 mm. Conforme alle normative EN 60998 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a molla, 2 ingressi Biz'Wing 4, per cavi flessibili e rigidi 0,2-4 mm² (x 100). La forma ergonomica e le molle flessibili fanno sì che il prodotto sia facile da usare. Scocca trasparente e punto per test.

corrente nominale

32 A

tensione nominale

450 V

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

2

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

con leve di azionamento

diametro del cavo

0,5 ... 2,23 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,34 ... 4 mm²

gamma AWG

12 ... 24

sezione nominale

0,2 ... 4 mm²

Serie

BIZ WING

Produttore

Morsetto a molla Biz'Wing 2 ingressi 0,2-4 mm² per quadri elettrici residenziali

€ 40,64 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info