Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770200
Cod. Produttore
BIZ770200
Cod. EAN
3700882107367

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Pezzi per scatola: 100
  • Norma: DIN 6923 (ISO 4161)
  • Vantaggio: Base dentata autofrenante
  • Applicazioni: Montaggi meccanici
  • Serie: BIZ 770 200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado esagonale a base dentata M6 realizzato in acciaio zincato di classe 6, conforme alla norma DIN 6923 (ISO 4161). Progettato per garantire un montaggio meccanico sicuro e affidabile, grazie alla base dentata che assicura una funzione autofrenante, impedendo l'allentamento. Ideale per tutti i montaggi meccanici correnti, offre robustezza e durata nel tempo. Disponibile in confezioni da 100 pezzi, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale a base dentata, in acciaio zincato M6 (x 100), ideale per qualsiasi tipo di montaggio meccanico attuale. Vantaggio: dado autofrenato grazie alla base dentata.

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

autobloccante

Produttore

Dado esagonale base dentata M6 acciaio zincato montaggi meccanici