Descrizione del prodotto
Morsetto di collegamento a molla con 3 ingressi, ideale per cavi flessibili e rigidi da 0,2 a 4 mm². Realizzato in policarbonato trasparente, consente un facile controllo visivo dello stato delle connessioni. Dotato di leve di azionamento ergonomiche che facilitano l'inserimento sicuro dei cavi spellati a 11 mm, senza necessità di attorcigliare i conduttori multipolari. Adatto per conduttori massicci, a più fili e flessibili, garantisce una connessione affidabile fino a 32 A e una tensione nominale di 450 V. Resistente al filo incandescente fino a 850 °C e con temperatura ambiente di lavoro fino a 85 °C. Dimensioni compatte di 18,6 mm di lunghezza, 20,64 mm di larghezza e 9,6 mm di altezza. Conforme alle norme EN 60998 e alla direttiva RoHS.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a molla, 3 ingressi Biz'Wing 4, per cavi flessibili e rigidi 0,2-4 mm² (x 50). La forma ergonomica e le molle flessibili fanno sì che il prodotto sia facile da usare. Scocca trasparente e punto per test.