› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Dado autobloccante nylon M8 antivibrazione impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ770211
Cod. Produttore BIZ770211
Cod. EAN 3700882107404

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Materiale dado: acciaio zincato
  • Rondella integrata: nylon
  • Pezzi per scatola: 40
  • Protezione: DIN 985
  • Applicazioni: fissaggi metallo-legno
  • Vantaggio: antivibrazione
  • Serie: BIZ 770 211

Descrizione del prodotto

Dado autobloccante con anello in nylon integrato, realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire un serraggio forte e resistente alle vibrazioni. Ideale per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo, impedisce lo svitamento accidentale grazie alla rondella in nylon che mantiene stabile il dado anche in presenza di sollecitazioni meccaniche. Conforme alla norma DIN 985 e disponibile con filettatura M8, è perfetto per assemblaggi soggetti a vibrazioni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado autobloccante in acciaio zincato con anello in nylon M8 (x 40), ideale per assemblaggi sottomessi a vibrazioni! Vantaggio: stringe saldamente, la vite non subisce vibrazioni. Articolo sviluppato per impedire al dado e alla vite di allentarsi man mano che vengono usati.

Caratteristiche tecniche

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

13 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con anello in nylon

Dado autobloccante nylon M8 antivibrazione impianti elettrici