›

Guaina termoretraibile nera 6/2 mm isolamento cavi automazione

Cod. Rexel BLBIZ217002
Cod. Produttore BIZ217002
Cod. EAN 3700420330929

Informazioni principali

  • Colore guaina: Nera
  • Ø prima contrazione: 6 mm
  • Ø dopo contrazione: 2 mm
  • Spessore parete: 0,70 mm
  • Lunghezza bobina: 10 m
  • Materiale: Polietilene reticolato
  • Temperatura utilizzo: -55 a +125 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, ideale per la protezione di fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima del restringimento. Realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma, garantisce elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm e resistenza termica continua da -55 a +125 °C, con temperatura di ritiro superiore a 70 °C. La guaina, di colore nero, presenta un diametro nominale di 6 mm prima della contrazione e 2 mm dopo, con spessore della parete di 0,70 mm post-contrazione. Confezionata in scatola dispenser da 10 metri, offre una protezione ottimale e facilità di stoccaggio, conforme alla norma IEC60684-3-212 e alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 6/2 mm, 10 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

18,09 ... 18,09 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile nera 6/2 mm isolamento cavi automazione
€ 27,26 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info