›

Guaina termoretraibile blu 24/8 mm 1m isolamento elettrico industriale

Cod. Rexel BLBIZ215027
Cod. Produttore BIZ215027
Cod. EAN 3700420330615

Informazioni principali

  • Colore guaina: Blu
  • Diametro prima contraz.: 24 mm
  • Diametro dopo contraz.: 8 mm
  • Spessore parete: 1 mm
  • Materiale: Poliolefina ritardante
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con tasso di restringimento 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre un'elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm, garantendo sicurezza e protezione elettrica. La guaina è autoestinguibile e resiste a temperature di utilizzo continuative da -55 °C fino a +125 °C, con temperatura di restringimento superiore a 70 °C. È progettata per fili e cavi con diametri da 1,5 a 39 mm prima del restringimento, con un diametro nominale di 24 mm prima della contrazione e 8 mm dopo, mantenendo uno spessore della parete di 1 mm. Il colore blu facilita l’identificazione rapida del prodotto, grazie anche alla marcatura del codice di riferimento su ogni guaina. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione termica e isolamento affidabile. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 24/8 mm, 1 m, blu, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

289,38 ... 289,38 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile blu 24/8 mm 1m isolamento elettrico industriale
€ 12,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info