›

Guaina termoretraibile verde/gialla 39/13 mm isolamento cavi industriale

Cod. Rexel BLBIZ215018
Cod. Produttore BIZ215018
Cod. EAN 3700420330547

Informazioni principali

  • Colore guaina: Giallo/Verde
  • Diametro prima contraz.: 39 mm
  • Diametro dopo contraz.: 13 mm
  • Spessore parete: 1,2 mm
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Temperatura uso: -55°C a +125°C
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo, con rapporto di restringimento 3:1, disponibile in tubi da 1 metro. Realizzata in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, offre un'elevata rigidità dielettrica di 22 kV/mm e resiste a temperature da -55 °C fino a +125 °C in uso continuo. Il diametro nominale è di 39 mm prima del restringimento e si riduce a 13 mm, con uno spessore della parete di 1,2 mm dopo la contrazione. La guaina è autoestinguibile e presenta una marcatura del codice per una rapida identificazione. È indicata per l'isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 39 mm prima del restringimento. Il colore distintivo verde/giallo facilita il riconoscimento e l'applicazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 39/13 mm, 1 m, verde/gialla, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

764,15 ... 764,15 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Guaina termoretraibile verde/gialla 39/13 mm isolamento cavi industriale
€ 16,06 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info