› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 2P+T 16A 250V uscita cavo assiale bianco standard tedesco francese

Cod. Rexel VI00231.B
Cod. Produttore 00231.B
Cod. EAN 8007352064393

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Uscita cavo: Assiale
  • Colore: Bianco
  • Serie: S31
  • Standard: Tedesco e francese

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo assiale, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina 2P+T 16A 250V uscita cavo assiale bianco standard tedesco francese