Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ217001
Cod. Produttore
BIZ217001
Cod. EAN
3700420330912

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nera
  • Spessore parete: 0,55 mm
  • Ø prima contrazione: 3 mm
  • Ø dopo contrazione: 1 mm
  • Lunghezza bobina: 12 m
  • Temperatura uso: -55 a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 22 kV/mm
  • Serie: BIZ GAINES THERMOS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente a parete sottile senza adesivo con tasso di restringimento 3:1, confezionata in scatola dispenser da 12 metri. Realizzata in polietilene reticolato ritardante di fiamma, garantisce un'ottima protezione dei fili e cavi con diametro da 3 a 24 mm prima del restringimento. La guaina presenta un diametro di 3 mm prima della contrazione e si riduce a 1 mm con uno spessore residuo di 0,55 mm, offrendo elevata rigidità dielettrica (22 kV/mm) e resistenza a temperature da -55 a +125 °C in uso continuo. Il colore nero assicura un aspetto professionale e una facile integrazione in impianti elettrici conformi alla normativa IEC60684-3-212 e alla direttiva RoHS. La confezione in scatola di cartone facilita lo stoccaggio e l’utilizzo in ambito elettrico. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, retrazione 3/1, senza adesivo 3/1 mm, 12 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: protegge perfettamente la guaina ed è facile da conservare e da mantenere ordinato.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

4,52 ... 4,52 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termoretraibile nera 3:1 12m per isolamento elettrico

€ 22,44 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info