Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z5400001FULL-00
Cod. Produttore
400001FULL-0001
Cod. EAN
8714112069740

Informazioni di prodotto

RIVELATORE "FIRECAT"
Descrizione del produttore: Il RIVELATORE FIRECAT è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali durevoli, questo rivelatore è ideale per un montaggio in superficie o nella struttura, offrendo versatilità e facilità di installazione. La sua tecnologia a combinazione assicura una rilevazione efficace, rendendolo un elemento essenziale per la protezione degli ambienti. Con il RIVELATORE FIRECAT, la sicurezza non è mai stata così accessibile e affidabile.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

44 mm

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Combinazione

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Produttore

RIVELATORE FIRECAT