Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD02
Cod. Produttore
LRD02
Cod. EAN
3389110346725

Informazioni di prodotto

LRD02 offre protezione affidabile per motori elettrici con installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con compatibilità TeSys D
  • Pulsanti di test e reset manuali per manutenzione rapida
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarico e squilibrio di fase
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD02 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,06kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 0,16-0,25A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,16 ... 0,25 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 0,16...0.25 A - Classe 10A