Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD703M
Cod. Produttore
LAD703M
Cod. EAN
3389110347159

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 220/230 V AC/DC
  • Potenza di spunto: 0…100 W
  • Potenza inrush max: 100 VA
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Compatibilità: LRD/LR3D D01-D35, LR9
  • Montaggio: laterale sinistro
  • Funzione: riarmo elettrico remoto
  • Serie: TeSys LR9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo di controllo remoto TeSys LRD per relè di sovraccarico termico LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L e LR9D01-D32. Fornisce un circuito di controllo 220-230V AC/DC per eseguire uno sgancio remoto e un ripristino elettrico. Montaggio laterale sinistro sul relè di sovraccarico termico tramite clip.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys LR9

Produttore

riarmo elettrico TeSys D - 220...230 V DC/AC