Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD7C1
Cod. Produttore
LAD7C1
Cod. EAN
3389110347081

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore precablato
  • Compatibilità: LR3D01-D35, LC1D09-D18, LRD01-35
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Dimensioni confezione: 6,5x4x1 cm
  • Serie: TeSys Deca electronic relays
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un kit di connettori di precablaggio TeSys Deca. Consente il collegamento diretto del contatto N/C del relè LRD01-35 o LR3D02-D35 a LC1D09-D18. Viene venduto in set di 10.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di cablaggio

Accessorio

Serie

TeSys Deca electronic relays

Produttore

Kit di cablaggio contatti TeSys LRD