› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V AC

Cod. Rexel TELC1D09B7
Cod. Produttore LC1D09B7
Cod. EAN 3389110348675

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione bobina: 24 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 77x45x86 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D09B7 è un contattore compatto a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore. Potenza nominale 9 A AC-3 4 kW a 400 V, include una bobina CA da 24 V 50/60 Hz e contatti ausiliari 1NA+1NC. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V AC
€ 41,82 x 1 pz.
(pz.)