› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante Ø22 - sblocco rotazione - fungo Ø40mm - rossa

Cod. Rexel TEZB4BS844
Cod. Produttore ZB4BS844
Cod. EAN 3389110888867

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Testa pulsante a fungo rossa
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Diametro testa: 40 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado di protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Durata meccanica: 300000 cicli

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di rilascio tramite rotazione di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto e si installa in aperture standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante Ø22 - sblocco rotazione - fungo Ø40mm - rossa
€ 22,60 x 1 pz.
(pz.)