› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED universale - 24 Vac/dc

Cod. Rexel TEZB4BVB1
Cod. Produttore ZB4BVB1
Cod. EAN 3389110892383

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Tipo sorgente luminosa: LED universale
  • Colore luce: Bianco
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Durata vita LED: 100000 ore
  • Grado protezione: IP20

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED universale - 24 Vac/dc
€ 10,42 x 1 pz.
(pz.)