› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa lampada spia Ø22 gemma liscia rossa - per LED universale

Cod. Rexel TEZB4BV043
Cod. Produttore ZB4BV043
Cod. EAN 3389110894998

Informazioni principali

  • Compatibilità: LED universale
  • Colore gemma: Rosso
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: IK06
  • Dimensioni: 29x29x30 mm
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Rosso

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Testa lampada spia Ø22 gemma liscia rossa - per LED universale
€ 4,58 x 1 pz.
(pz.)