› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto - ZBEØ22 - 1NO

Cod. Rexel TEZBE101
Cod. Produttore ZBE101
Cod. EAN 3389110089479

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo contatto: 1 NO
  • Connessione: Morsetto a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale contatti: Lega d'argento Ag/Ni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e un corpo di plastica. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 tramite l'assemblaggio a clip e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4

Elemento di contatto - ZBEØ22 - 1NO
€ 4,45 x 1 pz.
(pz.)