› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - nero

Cod. Rexel TEZB4BD2
Cod. Produttore ZB4BD2
Cod. EAN 3389110888935

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Testa selettore a leva
  • 2 posizioni, 90°
  • Diametro montaggio 22,5 mm
  • Materiale testa: metallo cromato
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 29x29x44 mm
  • Resistenza urti: 30-50 gn

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - nero
€ 11,83 x 1 pz.
(pz.)