Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ009
Cod. Produttore
ZB4BZ009
Cod. EAN
3389110102024

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Diametro: 22 mm
  • Tipo: Base di fissaggio
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,006 kg
  • Serie: Harmony XB4
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il base di fissaggio Harmony XB4 di Schneider Electric consente di collegare tra loro le teste XB4 con elementi di contatto o luminosi. Questo base di fissaggio del corpo è un componente chiave per assemblare la testa con gli elementi di contatto. È realizzato in metallo.

numero di apparecchi incassabili

1

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

Harmony XB4

Produttore

Base di fissaggio per elementi elettrici per unità Ø22mm XB4-A - 10/CONF

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)