Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA6
Cod. Produttore
ZB4BA6
Cod. EAN
3389110887495

Informazioni di prodotto

La testa pulsante blu Harmony XB4 offre un controllo affidabile e durevole per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto per un’installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con unità pulsante complete per una sostituzione agevole
  • Resistenza agli urti e protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica per un utilizzo intuitivo
  • Affidabilità nel tempo anche in condizioni difficili
  • Risparmio energetico grazie a un meccanismo ad impulso efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante blu Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - blu - senza marcatura

€ 6,16 x 1 pz.
(pz.)