Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD703F
Cod. Produttore
LAD703F
Cod. EAN
3389110347128

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 55-110 V AC/DC
  • Potenza spunto: 0-100 W
  • Potenza spunto massima: 100 VA
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Compatibilità: LRD, LR3D, LR9G
  • Montaggio: Laterale sinistro
  • Funzione: Riarmo elettrico remoto
  • Serie: TeSys LR9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo di controllo remoto TeSys LRD per relè di sovraccarico termico LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L e LR9D01-D32. Fornisce un circuito di controllo 110V AC/DC per eseguire uno sgancio remoto e un ripristino elettrico. Montaggio laterale sinistro sul relè di sovraccarico termico tramite clip.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys LR9

Produttore

Riarmo elettrico TeSys D - 110 V DC/AC