Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD7305
Cod. Produttore
LAD7305
Cod. EAN
3389110400502

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controllo meccanico
  • Funzione: Riarme manuale a distanza
  • Compatibilità: LR3D, LRD, LR9G
  • Peso netto: 0,075 kg
  • Montaggio: Cavo diritto o piegato
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys LR9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di controllo TeSys Deca, controllo meccanico a distanza Reset con cavo flessibile Montaggio con cavo diritto o piegato, collegamento con LRD Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys LR9

Produttore

TeSys D thermal overload relays - Mechanical remote control