Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD7B106
Cod. Produttore
LAD7B106
Cod. EAN
3389110603521

Informazioni di prodotto

  • Collegamenti: Morsetti a vite
  • Altezza: 85 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Profondità: 80 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Compatibilità: LRD01...35, LR3D01...D35
  • Serie: TeSys Deca electronic relays
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys LRD per il montaggio di relè di sovraccarico termico LRD01-D35, LR3D01-D35 e il relè di sovracorrente elettronica LR97D. Da utilizzare per il montaggio separato tra il relè di sovraccarico e il contattore. Fornisce collegamenti superiori con morsetti a vite, fissaggio a clip su guida DIN da 35 mm o fissaggio con viti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Accessorio

Serie

TeSys Deca electronic relays

Produttore

Accessorio per montaggio separato relè termici TeSys LRD

€ 13,39 x 1 pz.
(pz.)