Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD01
Cod. Produttore
LRD01
Cod. EAN
3389110346718

Informazioni di prodotto

LRD01 offre protezione affidabile e semplice per motori elettrici con sovraccarico termico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione diretta sui contattori TeSys D
  • Pulsanti di test e reset manuali per una manutenzione rapida
  • Reset automatico che riduce interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi con verifica dello sbilanciamento fasi
  • Risparmio energetico grazie alla protezione mirata del motore
  • Certificazioni internazionali garantiscono sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD01 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 0,10-0,16A, una classe di intervento 10A e verifica dello sbilanciamento fasi, esso protegge motori fino a 0,06kW 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,1 ... 0,16 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 0,1...0,16 A - Classe 10A