Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668290120000
Cod. Produttore
668290120000
Cod. EAN
8012823290560

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

larghezza

33.5 mm

altezza

31 mm

profondità

68.5 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza DC 125 V AgNi NO (apertura ≥ 1.5 mm) Versione con 5 mm di distanza tra base del relè e circuito stampato

€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.