›

Rack M340 - 4 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN

Cod. Rexel TEBMXXBP0400
Cod. Produttore BMXXBP0400
Cod. EAN 3595863908862

Informazioni principali

  • Numero slot: 4 bus X
  • Potenza assorbita: 1,12 W
  • Montaggio: pannello, piastra, guida DIN
  • Dimensioni: 242x103,7x19 mm
  • Peso netto: 0,63 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, UKCA, RCM
  • Serie: Modicon X80 modules

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rack X-bus a 4 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Può essere montato su guida DIN e pesa 0,630 kg.

Caratteristiche tecniche

larghezza

242,4 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

4

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Modicon X80 modules

Rack M340 - 4 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
€ 112,83 x 1 pz.
(pz.)