Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBE1000
Cod. Produttore
BMXXBE1000
Cod. EAN
3595863992175

Informazioni di prodotto

  • Collegamento: 2 connettori SUB-D 9
  • Assorbimento: 160 mA a 24 V DC
  • Assorbimento: 22 mA a 3,3 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura: 0…60 °C
  • Compatibilità: BMXXBP0400/0600/0800/1200
  • Certificazioni: CE, UL, RCM, EAC
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di estensione del backplane è un accessorio di estensione dei controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 160 mA a 24V DC e 22 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori femmina SUB-D a 9 vie. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi, per l'espansione e la configurazione di multirack. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di estensione del backplane è compatibile con i backplane Modicon M340 BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800 e BMXXBP1200. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

103,7 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

con alimentazione elettrica integrata

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

Max. corrente d'uscita in DC

160 A

Corrente d'ingresso massima DC

160 A

Tensione d'ingresso DC

3,3 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo estensione per configurazione multi-rack Modicon M340