Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXTLYEX
Cod. Produttore
TSXTLYEX
Cod. EAN
3389110864243

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TSXRKY..EX
  • Composizione kit: 2 connettori SUB-D 9
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Serie: Modicon Premium
  • Tipo accessorio: Terminatori di linea
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e M340. Questa terminazione di linea per il lato rack è un accessorio di connessione dei moduli del controller di automazione programmabile. Questo prodotto è composto da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta A e da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta B. Pesa 0.05 kg. È adatto per funzioni di sicurezza dei processi e delle macchine come arresto di emergenza, gestione di incendi e gas, bruciatori o caldaie, accesso di controllo per macchine di sicurezza, movimentazione materiali e macchine a turbina. Questo prodotto è compatibile per l'uso con estremità rocciose TSXRKYxxEX. Il set comprende 2 pezzi. Riduce i costi di manutenzione e formazione, le stesse parti di ricambio in magazzino, formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).

tipo di accessori elettrici

Connettore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Premium