Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXSP0400
Cod. Produttore
BMXXSP0400
Cod. EAN
3595863931716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT MESSA A TERRA RACK 4 POS
  • Serie: Modicon X80 modules
  • Peso: 0,280 kg
  • Funzione: Collegamento schermatura cavo
  • Protezione: Scariche elettrostatiche
  • Compatibilità: Modicon M340 e M580
  • Componenti: Barra metallica, morsetto terra
  • Settori: Smart Infrastructure, Water, Mining

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo kit fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di collegamento della schermatura del cavo è utilizzato per proteggere dalle scariche elettrostatiche quando si collega la schermatura sui set di cavi. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo kit pesa 0,280 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit di sistema di schermatura è composto da una barra metallica che accetta gli anelli di fissaggio e il morsetto di messa a terra e due sottobasi da montare sul rack. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

tipo di accessori meccanici

Cappuccio protettivo

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Kit per collegamento schermature cavi - per rack 4 slot M340