Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXSP3010
Cod. Produttore
STBXSP3010
Cod. EAN
3595862069816

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Terminale kit messa terra
  • Cavo schermato: 1,5 - 6 mm²
  • Serie: Modicon Quantum
  • Applicazione: Kit messa a terra
  • Compatibilità: Advantys STB
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Tipo prodotto: Accessorio sistema I/O
  • Protezione EMC: Inclusa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modicon STB - Terminale per kit di messa a terra - Cavo schermato 1,5 - 6 mm2

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Quantum

Produttore

Modicon STB - Terminale per kit di messa a terra - Cavo schermato 1,5 - 6 mm2