Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXP342000
Cod. Produttore
BMXP342000
Cod. EAN
3595863999266

Informazioni di prodotto

Il processore M340 garantisce efficienza e affidabilità nei sistemi di automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità plug-and-work con dispositivi Schneider Electric e di altri produttori
  • Alimentazione integrata e basso assorbimento di corrente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con consumo ottimizzato a 72 mA su 24V DC
  • Elevata flessibilità e funzioni integrate per processi manifatturieri e settori energetici
  • Affidabilità garantita da certificazioni CE e normative di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo processore fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Offre fino ad un massimo di 1 configurazioni, 36 I/O specifici e 11 slot. È un modulo con un assorbimento di corrente pari a 72 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le interfacce di comunicazione del modulo processore sono 2 moduli Ethernet e 4 moduli AS-i. Viene fornito con scheda di memoria per il backup di programmi, costanti, simboli e dati. Il prodotto è classificato IP20. Il modulo ha una capacità del processore I/O discreto con configurazione multi-rack da 1024 e una capacità del processore I/O analogico con configurazione multi-rack da 256 e a rack singolo da 66. La memoria della RAM interna può essere di 128 kb, 2048 kb e 1792 kb. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo processore è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

larghezza

35 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

160 mm

numero di ingressi digitali

1024

numero di uscite digitali

1024

numero di ingressi analogici

256

numero di uscite analogiche

256

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

2048 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

12 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per Data-Highway

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M340

Produttore

Processore M340 max 1024 I/O digitali 256 analogici