›

Rack M340 - 6 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN

Cod. Rexel TEBMXXBP0600
Cod. Produttore BMXXBP0600
Cod. EAN 3595863908909

Informazioni principali

  • Numero slot: 6 bus X
  • Potenza assorbita: 1,68 W
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 307,6x103,7x19 mm
  • Peso netto: 0,79 kg
  • Collegamento elettrico: 1 connettore (XBE)
  • Compatibilità: Processore BMXP34
  • Serie: Modicon X80 modules

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio del processore M340. Il backplane bus X fornisce 6 slot bus X. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una potenza di 1,5W. Per il collegamento elettrico impiega 1 modulo di espansione connettore (XBE). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,79 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il processore BMXP34, il modulo I/O, il modulo di applicazione specifico e l'alimentazione BMXCPS. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

307,6 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

6

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Modicon X80 modules

Rack M340 - 6 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
€ 155,03 x 1 pz.
(pz.)